Cuscinetto radiale a sfere FAG 6208-C-Z, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6208-C-Z
Rubix:170000000517021
Produttore:0792397490000
EAN:4054364441241
0792397490000-CUSCINETTO A SFERE 6208-C-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0792397490000-CUSCINETTO A SFERE 6208-C-Z


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è un cuscinetto a una fila di sfere. Questo prodotto della generazione C è stato progettato per garantire un basso livello di rumorosità e un basso momento di resistenza. È dotato di un deflettore e di una gabbia in lamiera d’acciaio.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è prelubrificato a vita per ridurre le esigenze di manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di verificare occasionalmente lo stato del cuscinetto per garantire prestazioni ottimali.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore di tenuta che protegge le sfere e la gabbia dalla contaminazione esterna, garantendo così un funzionamento affidabile.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio tedesco di fama mondiale, specializzato nella produzione di cuscinetti e soluzioni di alta precisione per un’ampia gamma di settori industriali. Fondata nel 1883, l’azienda è all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie innovative nel campo dei cuscinetti. Grazie alla sua competenza tecnica e ai costanti investimenti in ricerca e sviluppo, FAG offre prodotti affidabili e ad alte prestazioni, in grado di soddisfare i rigorosi requisiti dei settori industriale, automobilistico, aeronautico e molti altri. In qualità di filiale del gruppo Schaeffler, FAG continua a svolgere un ruolo chiave nel miglioramento dell’efficienza e della sostenibilità delle attrezzature in tutto il mondo.

Punti di forza

- Affidabilità: questo cuscinetto rigido a sfere offre un’elevata affidabilità, garantendo prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali.
- Durata: grazie al suo design di alta qualità, questo cuscinetto è progettato per durare nel tempo.
- Facilità di installazione: il suo design semplice consente un’installazione facile e rapida, riducendo così i tempi di fermo macchina.
- Deflettore metallico: questo sistema di tenuta protegge il cuscinetto dagli agenti contaminanti.

Applicazioni

Questi cuscinetti sono utilizzati in applicazioni industriali quali nastri trasportatori, attrezzature per la movimentazione e macchine agricole. Sono adatti a sistemi che richiedono carichi radiali elevati e sono in grado di raggiungere velocità elevate. Grazie al loro design robusto, garantiscono prestazioni affidabili in diversi ambienti industriali, come le linee di produzione e i sistemi di movimentazione nei magazzini.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso354 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c-z
Regime di riferimento10500 rpm
Regime limite13600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31500 N
Codice doganale84821090
11,47 IVA esclusa
/ Unità
14,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.