Cuscinetto radiale a sfere FAG 6213-J20AB-C3, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6213-J20AB-C3
Rubix:999210325076821
Produttore:0704905110030
EAN:4012802900873
0704905110030-CUSCINETTO A SFERE 6213-J20AB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0704905110030-CUSCINETTO A SFERE 6213-J20AB-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato appositamente per soddisfare le esigenze degli ambienti industriali, combinando robustezza e prestazioni. La sua accurata lavorazione e le sue caratteristiche uniche lo rendono una scelta ideale per un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è un modello a una fila, progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio, un rivestimento in ceramica e un gioco radiale aumentato C3. È aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è aperto e, pertanto, non dispone di un sistema di tenuta che lo protegga dagli agenti contaminanti esterni. Si raccomanda di verificarne regolarmente lo stato per garantire prestazioni ottimali.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di movimento, facente parte del gruppo Schaeffler, leader mondiale del settore. Con oltre un secolo di esperienza, FAG si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità, offrendo una vasta gamma di prodotti adatti a diversi settori industriali. Il marchio è riconosciuto per le sue soluzioni ad alte prestazioni, che uniscono robustezza e affidabilità, consentendo così alle aziende di ottimizzare la propria produttività. FAG investe costantemente in ricerca e sviluppo, garantendo che i propri prodotti incorporino le più recenti innovazioni tecnologiche. Grazie alla sua presenza globale e alla sua competenza, FAG si afferma come partner di fiducia per i professionisti alla ricerca di soluzioni efficaci e durature nel settore dei cuscinetti.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per il suo design a una fila, che assicura una distribuzione uniforme dei carichi, ottimizzandone così la stabilità e la durata. La sua gabbia in lamiera d’acciaio, un materiale noto per la sua robustezza, rafforza la struttura del prodotto. Il suo rivestimento in ceramica, con un isolante elettrico di basso spessore sull’anello esterno, protegge efficacemente dalle interferenze elettriche, un aspetto cruciale in numerose applicazioni industriali. Il design aperto favorisce inoltre un’adeguata dissipazione termica, mentre il gioco radiale aumentato C3 consente di gestire meglio le variazioni termiche, rendendo questo cuscinetto una scelta ideale per applicazioni esposte a fluttuazioni di temperatura.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere è adatto a un'ampia gamma di applicazioni industriali, quali macchine utensili, motori elettrici, pompe e compressori. Tuttavia, è importante sottolineare che il suo design aperto non lo rende adatto ad ambienti con elevato rischio di contaminazione, in particolare in condizioni in cui la presenza di polvere o umidità è elevata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1000 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-j20ab
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite8600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
Codice doganale84821090
€ 253,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 308,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.