Cuscinetto radiale a sfere FAG 6011-H-2RSR-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6011-H-2RSR-C3
Rubix:999201229090503
Produttore:0938850400030
EAN:4054371619923


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0938850400030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6011-H-2RSR-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2RSR, fila singola, serie H, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Regime limite | 4150 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19570 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26850 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione