Cuscinetto radiale a sfere SKF 6306/VA201, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:6306/VA201
Rubix:160000000359830
Produttore:43777
EAN:7316570858969
CUSCINETTO SPECIALE 6306/VA201
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE 6306/VA201


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto SKF a una fila di sfere è progettato specificamente per applicazioni ad alta temperatura (fino a +250 °C), garantendo affidabilità e prestazioni in condizioni impegnative.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto, in grado di sopportare temperature estreme, è dotato di una gabbia in acciaio stampato e trattata con fosfatazione al manganese per favorire l’adesione del lubrificante e le prestazioni di rodaggio. Lubrificato con una miscela di polialchilenglicole e grafite, è in grado di funzionare in modo fluido e affidabile a temperature comprese tra -40 e +250 °C. Il suo gioco radiale multiplo di C5 previene il grippaggio e compensa le variazioni dimensionali dovute a rapidi sbalzi di temperatura, in particolare in caso di raffreddamenti improvvisi. Il suo design aperto favorisce inoltre la dissipazione termica.

Manutenzione:
Privo di guarnizioni o flange metalliche, questo cuscinetto non è protetto dagli agenti contaminanti esterni e può verificarsi una leggera perdita di lubrificante. Si raccomanda pertanto di verificare lo stato del grasso ogni sei mesi. Se sulle piste non è presente alcun film di lubrificante secco, si consiglia di pulire i residui con un solvente prima di riempire il cuscinetto con il grasso adatto. Si consigliano inoltre ispezioni regolari per individuare eventuali rumori anomali, che potrebbero indicare un disallineamento.

Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza sistema di protezione, il che lo rende vulnerabile a contaminanti quali polvere, particelle e liquidi. Questa apertura consente tuttavia una manutenzione semplificata e una migliore dissipazione termica. È quindi adatto ad ambienti poco contaminati o a sistemi che richiedono un raffreddamento ottimale.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali, quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza:
- Ampio intervallo di temperatura da -40 a +250 °C;
- Gioco interno multiplo di C5 che consente di gestire efficacemente le variazioni di temperatura;
- Dissipazione termica ottimale grazie al design aperto;
- Design robusto, ideale per ambienti difficili.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto ad applicazioni industriali ad alta temperatura in ambienti puliti e controllati. È indicato in particolare per forni automatici nell’industria agroalimentare, forni industriali e linee di produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso339 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6306
Gabbiaacciaio
Regime limite90000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.