Cuscinetto radiale a sfere FAG 6315-C4, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 37 mm | Diametro interno: 75 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6315-C4
Rubix:160000000374496
Produttore:0167240890040
EAN:4012801280624


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 0167240890040-CUSCINETTO A SFERE 6315-C4
Cuscinetto radiale a sfere 63, dimensioni secondo DIN 625-1
Il cuscinetto a sfere a gola profonda FAG 6315-C4 è dotato di un gioco radiale aumentato (C4) ed è particolarmente adatto per applicazioni con velocità di rotazione molto elevate. È stato progettato per sopportare sia carichi radiali sia assiali in entrambe le direzioni. La costruzione aperta garantisce un attrito minimo, facilita la manutenzione e rende il cuscinetto ideale per ambienti puliti e controllati.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda monoriga è stato progettato senza tenute, il che riduce l'attrito e consente velocità di rotazione ottimali. Il gioco radiale aumentato (C4) migliora la tolleranza alle dilatazioni termiche e garantisce un funzionamento regolare anche sotto carichi elevati e a velocità estremamente alte. La gabbia in lamiera d'acciaio assicura un'elevata resistenza ai carichi costanti e agli urti di breve durata. Grazie al suo peso ridotto e alla robustezza, questo cuscinetto offre un'elevata flessibilità nei sistemi che richiedono una rotazione rapida e uniforme.
Manutenzione:
Sebbene questo cuscinetto non richieda manutenzione frequente, è consigliabile controllare regolarmente parametri essenziali come rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni per garantire un funzionamento corretto. Una lubrificazione regolare è necessaria per ottenere prestazioni ottimali ed evitare l'usura. Si raccomanda l'uso di lubrificanti di alta qualità adeguati alle condizioni operative specifiche. Poiché il cuscinetto non possiede guarnizioni, le ispezioni e gli intervalli di ingrassaggio sono facilmente accessibili. Per evitare contaminazioni, la manutenzione dovrebbe essere eseguita in un ambiente pulito.
Tenuta:
Questo cuscinetto non possiede tenute ed è quindi non protetto contro polvere, particelle e umidità. L'assenza di tenute facilita il raffreddamento e la manutenzione, ma richiede una lubrificazione più frequente e lo rende preferibile per ambienti puliti.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del Gruppo Schaeffler, è leader nello sviluppo di soluzioni per cuscinetti volventi e sistemi di guida. Con molti anni di esperienza e continua innovazione, FAG offre prodotti ad alte prestazioni e durevoli per applicazioni industriali e automobilistiche, caratterizzati da elevata qualità e affidabilità.
Punti di forza:
• Basso attrito, ideale per applicazioni ad alta velocità
• Gioco aumentato (C4) per una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche
• Costruzione aperta facilita la lubrificazione e la manutenzione
• Alta resistenza a carichi radiali e assiali
• Ampia versatilità d'impiego in applicazioni industriali esigenti
Applicazioni:
Questo cuscinetto è impiegato in numerosi settori, tra cui:
• Motori elettrici e pompe industriali: garantisce una rotazione fluida e durevole
• Ventilatori e macchine utensili: offre alta precisione e resistenza alle variazioni di temperatura
• Impianti di trasporto: progettato per lunghi cicli operativi
• Industria alimentare e navale: adatto per ambienti puliti e controllati
• Aviazione e tecnologia agricola: resiste ad alte velocità di rotazione e a condizioni di temperatura variabili
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda monoriga è stato progettato senza tenute, il che riduce l'attrito e consente velocità di rotazione ottimali. Il gioco radiale aumentato (C4) migliora la tolleranza alle dilatazioni termiche e garantisce un funzionamento regolare anche sotto carichi elevati e a velocità estremamente alte. La gabbia in lamiera d'acciaio assicura un'elevata resistenza ai carichi costanti e agli urti di breve durata. Grazie al suo peso ridotto e alla robustezza, questo cuscinetto offre un'elevata flessibilità nei sistemi che richiedono una rotazione rapida e uniforme.
Manutenzione:
Sebbene questo cuscinetto non richieda manutenzione frequente, è consigliabile controllare regolarmente parametri essenziali come rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni per garantire un funzionamento corretto. Una lubrificazione regolare è necessaria per ottenere prestazioni ottimali ed evitare l'usura. Si raccomanda l'uso di lubrificanti di alta qualità adeguati alle condizioni operative specifiche. Poiché il cuscinetto non possiede guarnizioni, le ispezioni e gli intervalli di ingrassaggio sono facilmente accessibili. Per evitare contaminazioni, la manutenzione dovrebbe essere eseguita in un ambiente pulito.
Tenuta:
Questo cuscinetto non possiede tenute ed è quindi non protetto contro polvere, particelle e umidità. L'assenza di tenute facilita il raffreddamento e la manutenzione, ma richiede una lubrificazione più frequente e lo rende preferibile per ambienti puliti.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del Gruppo Schaeffler, è leader nello sviluppo di soluzioni per cuscinetti volventi e sistemi di guida. Con molti anni di esperienza e continua innovazione, FAG offre prodotti ad alte prestazioni e durevoli per applicazioni industriali e automobilistiche, caratterizzati da elevata qualità e affidabilità.
Punti di forza:
• Basso attrito, ideale per applicazioni ad alta velocità
• Gioco aumentato (C4) per una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche
• Costruzione aperta facilita la lubrificazione e la manutenzione
• Alta resistenza a carichi radiali e assiali
• Ampia versatilità d'impiego in applicazioni industriali esigenti
Applicazioni:
Questo cuscinetto è impiegato in numerosi settori, tra cui:
• Motori elettrici e pompe industriali: garantisce una rotazione fluida e durevole
• Ventilatori e macchine utensili: offre alta precisione e resistenza alle variazioni di temperatura
• Impianti di trasporto: progettato per lunghi cicli operativi
• Industria alimentare e navale: adatto per ambienti puliti e controllati
• Aviazione e tecnologia agricola: resiste ad alte velocità di rotazione e a condizioni di temperatura variabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3180 g |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 63 |
| Regime di riferimento | 5800 rpm |
| Regime limite | 6300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 77000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 123000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore