Cuscinetto radiale a sfere FAG 6209-C-C4, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6209-C-C4
Rubix:160000000374106
Produttore:0822979750040
EAN:4054369666694
0822979750040-CUSCINETTO A SFERE 6209-C-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0822979750040-CUSCINETTO A SFERE 6209-C-C4


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C, fila singola, Generation C, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62..-c
Regime di riferimento9900 rpm
Regime limite12700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
12,81 IVA esclusa
/ Unità
15,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.