Cuscinetto radiale a sfere SKF E2.607-2Z/C3, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 7 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:E2.607-2Z/C3
Rubix:170000000481458
Produttore:373762
EAN:7316574220540
CUSCINETTO RADIALE A SFERE E2.607-2Z/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE E2.607-2Z/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF rappresenta l'ultima innovazione della gamma di cuscinetti ad alta efficienza energetica del marchio. Progettato per applicazioni soggette a carichi da leggeri a moderati nel settore automobilistico e industriale, questo modello integra una soluzione di tenuta innovativa che ne prolunga la durata, riduce il consumo energetico e diminuisce l'impatto ambientale.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto è dotato di una fila di sfere in acciaio e presenta due flange metalliche che garantiscono una protezione ottimale contro le impurità. Dispone inoltre di una gabbia in polimero composito rinforzato con fibre di vetro, che contribuisce alla sua leggerezza e alla sua efficienza. Grazie al gioco radiale interno C3, consente di raggiungere velocità elevate riducendo al minimo l’attrito interno. È particolarmente adatto ad ambienti in cui la dissipazione termica e le prestazioni ad alta velocità sono fondamentali. Il suo design eco-energetico riduce notevolmente l’attrito e il calore generato durante il funzionamento. Con un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -40 e +110 °C, è perfetto per applicazioni con carichi da leggeri a moderati.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è dotato di due deflettori metallici che offrono protezione contro i contaminanti di medie dimensioni, mantenendo al contempo il lubrificante all’interno. Per massimizzare la durata del prodotto, si raccomanda di effettuare controlli regolari al fine di individuare eventuali segni di usura o contaminazione.

Punti di forza:
Questo cuscinetto è progettato per funzionare in applicazioni che richiedono prestazioni ad alta velocità. Il suo design favorisce una significativa riduzione dell’attrito interno, migliorando così l’efficienza complessiva. Grazie alla sua efficiente gestione del calore, garantisce una dissipazione termica ottimale, rafforzando la durata del cuscinetto anche in condizioni impegnative. Integrando caratteristiche di efficienza energetica, questo prodotto contribuisce a ridurre il consumo di energia e, di conseguenza, il suo impatto ambientale, con una diminuzione delle emissioni di CO2. Infine, questi vantaggi si traducono in una riduzione dei costi operativi.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per applicazioni in cui il calore e le variazioni di temperatura giocano un ruolo cruciale. È perfettamente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alte velocità. La sua capacità di gestire la dilatazione termica consente di prolungarne la durata in queste condizioni impegnative.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x19x19 mm
Peso8 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60
Regime di riferimento85000 rpm
Regime limite43000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r950 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2210 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.