Cuscinetto radiale a sfere FAG 6315-J20AB-C3, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 37 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6315-J20AB-C3
Rubix:999210325076835
Produttore:0713537710030
EAN:4012802889093
0713537710030-CUSCINETTO A SFERE 6315-J20AB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0713537710030-CUSCINETTO A SFERE 6315-J20AB-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-J20AB, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio, rivestito in ceramica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3060 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-j20ab
Regime di riferimento5800 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r77000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr123000 N
Codice doganale84821090
€ 437,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 533,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.