Cuscinetto radiale a sfere FAG 6203-C-C4>V, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:6203-C-C4
FAG:6203-C-C4>V
Rubix:999210325077098
Produttore:0956620900040
EAN:4054372958014
0956620900040-CUSCINETTO A SFERE 6203-C-C4>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956620900040-CUSCINETTO A SFERE 6203-C-C4>V


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG offre prestazioni ottimizzate grazie a un design all’avanguardia. Con un gioco radiale C4, è ideale per ambienti industriali difficili. Questo tipo di cuscinetto consente una notevole riduzione dell’attrito e del rumore. Garantisce un’elevata efficienza energetica, assicurando al contempo la robustezza necessaria per sopportare carichi radiali elevati, nonché carichi assiali moderati.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere si distingue per la sua generazione C, progettata per migliorare il funzionamento, rendendolo più silenzioso ed efficiente. Grazie a una gabbia in lamiera rivettata, questo cuscinetto aperto offre un’elevata capacità di sopportare carichi radiali significativi, mantenendo prestazioni costanti. Il suo gioco radiale interno C4, ben superiore alla norma, gli conferisce una maggiore tolleranza alle deformazioni e alla dilatazione termica, garantendo così un funzionamento stabile anche a velocità elevate.

Manutenzione:
Questo cuscinetto FAG è aperto e richiede una manutenzione minima ma regolare per garantire una lunga durata. Si consiglia di controllare e lubrificare periodicamente il cuscinetto con un grasso o un olio adatto per evitare un’usura prematura. È opportuno provvedere a una pulizia regolare per eliminare le particelle che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento (utilizzando aria compressa).

Tenuta:
Questo modello di cuscinetto non è dotato di un sistema di tenuta. Il suo design aperto significa che non è protetto da agenti contaminanti quali polvere o umidità. Tuttavia, l’assenza di tenuta consente di ridurre al minimo gli attriti interni e favorire la dissipazione del calore, garantendo così un funzionamento più fluido e prestazioni superiori.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello internazionale per la sua competenza nel campo dei cuscinetti di alta precisione e delle soluzioni meccaniche. Con oltre 130 anni di storia, FAG si impegna a offrire prodotti innovativi e sostenibili per migliorare l’efficienza energetica e l’affidabilità dei macchinari industriali. Presente in oltre 50 paesi, il marchio è un leader indiscusso del settore.

Punti di forza

- Riduzione dell’attrito e del rumore per un funzionamento più fluido.
- Elevata resistenza a carichi radiali e assiali moderati.
- Gioco radiale interno C4 che offre un’elevata tolleranza alle variazioni termiche.
- Design aperto che favorisce la dissipazione termica e la lubrificazione.
- Ideale per applicazioni che richiedono un cuscinetto affidabile e durevole.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è particolarmente adatto a meccanismi che richiedono un efficace sostegno di carichi radiali elevati, come motori elettrici, pompe o riduttori. Il suo gioco radiale C4 lo rende efficace per applicazioni ad alta velocità o con variazioni regolari di carico o temperatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62..-c
Regime di riferimento20100 rpm
Regime limite29000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11000 N
€ 3,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.