Cuscinetto radiale a sfere SNR 6206NRZZ, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm
SNR Cuscinetto a una corona di sfere scanalate ZZ
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:6206NRZZ
Rubix:999250616004025
EAN:3413520129132




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6206.NR.ZZ
Cuscinetto a una corona di sfere scanalate, contatto radiale, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di sicurezza sul diametro esterno, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti a sfere scanalate, a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, scanalatura anulare nella guaina della pista esterna e relativo anello elastico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x70x22 mm |
|---|---|
| Peso | 210 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6200 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 12000 rpm |
| Regime limite | 15000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19200 N |
| Peso | 0,816 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione