Cuscinetto radiale a sfere FAG 61803-2Z>N, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:61803-2Z>N
Rubix:999241022004664
Produttore:0943162520000
EAN:4064327334657
0943162520000-CUSCINETTO A SFERE 61803-2Z>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0943162520000-CUSCINETTO A SFERE 61803-2Z>N


Deep groove ball bearing 618..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Cuscinetto radiale a sfere FAG 61803-2Z>N con due scudi metallici (2Z) e gabbia in lamiera d’acciaio. Gioco interno CN e velocità fino a 35.000 rpm (limite).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie618
Gabbiaacciaio
Stabilizzazione termicastabilizzazione dimensionale fino a 120°
Regime di riferimento17100 rpm
Regime limite35000 rpm
Diametro di alesaggio17 mm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r1460 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2230 N
Peso0,008 kg
€ 7,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.