Cuscinetto radiale a sfere SNR 6305, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6305

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6305
Rubix:999250616004134
EAN:3413520143442
CUSCINETTI A SFERE 6305

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6305


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x62x17 mm
Peso220 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12000 rpm
Regime limite19000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22300 N
Peso0,183 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.