Cuscinetto radiale a sfere FAG 6211-C-2HRS>V, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:6211-C-2HRS>V
Rubix:999241203001482
Produttore:3017351310000
EAN:4064328389465


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3017351310000-CUSCINETTO A SFERE 6211-C-2HRS>V
Deep groove ball bearing 62..-C, single row, Generation C, seals, steel sheet metal cage.
Cuscinetto a sfere FAG 6211-C-2HRS>V con doppia tenuta 2HRS. Progettato per supportare carichi radiali e assiali con funzionamento robusto e manutenzione semplice.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62 |
| Materiale | tenute a labbro 2hrs in gomma nitrile-butadiene (nbr); lubrificazione a grasso per tutta la vita; gabbia in lamiera d’acciaio rivettata (senza specifica gabbia). |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 5800 rpm |
| Diametro di alesaggio | 55 mm |
| Spessore | 21 mm |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 50000 N |
| Peso | 0,595 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore