Cuscinetto radiale a sfere FAG 63002-A-2RSR, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:63002-A-2RSR
Rubix:160000000374058
Produttore:0597220700000
EAN:4012802331516
0597220700000-CUSCINETTO A SFERE 63002-A-2RSR
Riepilogo info tecniche
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0597220700000-CUSCINETTO A SFERE 63002-A-2RSR


Caratteristiche:
Questo prodotto è un cuscinetto a una fila di sfere del marchio FAG. È composto da una gabbia in lamiera d’acciaio e da due guarnizioni in gomma. Questo prodotto è adatto a velocità elevate, ma la gomma delle guarnizioni aumenta l’attrito e genera quindi una leggera coppia di attrito resistente.

Manutenzione:
Grazie alle sue due guarnizioni in gomma, questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione, poiché è progettato per proteggere efficacemente i suoi componenti interni dagli agenti contaminanti e mantenere una lubrificazione costante. Tuttavia, si raccomanda di effettuare ispezioni regolari per verificare lo stato delle guarnizioni e assicurarsi che questo cuscinetto continui a funzionare in modo ottimale.

Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto rigido a sfere è garantita da due guarnizioni in gomma appositamente progettate per impedire la penetrazione di polvere, umidità e altri agenti contaminanti. Esse consentono di mantenere un'efficace lubrificazione all'interno del cuscinetto, riducendo così l'usura dei componenti interni e prolungando la durata del prodotto.

Informazioni sul marchio:
FAG si impegna a fornire prodotti di qualità impeccabile. Ogni prodotto è sottoposto a rigorosi controlli durante l’intero processo di produzione. L’azienda offre inoltre una gamma completa di cuscinetti per soddisfare le esigenze specifiche di ogni applicazione.

Applicazioni

- Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x32x32 mm
Peso43 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie630..-a-2rsr
Regime limite13100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2840 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5590 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,01 IVA esclusa
/ Unità
10,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.