Cuscinetto radiale a sfere FAG 6305-C-C3>V, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:6305-C3
FAG:6305-C-C3>V
Rubix:999201229090751
Produttore:0955623620030
EAN:4054372858321
0955623620030-CUSCINETTO A SFERE 6305-C-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0955623620030-CUSCINETTO A SFERE 6305-C-C3>V


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per offrire prestazioni superiori riducendo al contempo il rumore e l’attrito. La sua efficienza energetica e la sua capacità di sopportare carichi radiali elevati lo rendono la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali.

Caratteristiche:
Dotato di una singola fila di sfere, questo cuscinetto rigido a sfere della generazione C integra miglioramenti nella geometria delle piste di rotolamento per ottimizzare le prestazioni. La gabbia in lamiera rivettata garantisce una buona stabilità, mentre il gioco radiale C3 assicura un funzionamento fluido anche in condizioni di temperature elevate e ad alte velocità di rotazione. Privo di tenuta, questo cuscinetto rimane esposto alle condizioni esterne, il che può richiedere un'attenzione particolare contro la presenza di contaminanti.

Manutenzione:
Per garantire una durata prolungata, si raccomanda di lubrificare regolarmente questo cuscinetto a sfere con un grasso o un olio adatto. Un controllo periodico dell’allineamento degli anelli è essenziale per prevenire l’usura prematura. La temperatura di funzionamento non deve superare i limiti raccomandati per evitare malfunzionamenti.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, il che lo rende vulnerabile a contaminanti esterni quali polvere o umidità. Questa configurazione favorisce tuttavia una migliore dissipazione del calore, rendendo il cuscinetto adatto ad ambienti con temperature elevate e velocità elevate.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, fondato nel 1946 da Wilhelm e Georg Schaeffler. È uno dei principali attori a livello mondiale nei settori automobilistico e industriale. Con oltre 80.000 dipendenti e 75 siti produttivi, Schaeffler si distingue per le sue innovazioni, tra cui oltre 26.000 brevetti depositati.

Punti di forza

- Capacità di sopportare elevati carichi radiali e lievi carichi assiali.
- Riduzione del rumore e degli attriti grazie alla tecnologia di generazione C.
- Gioco radiale C3 per prestazioni migliori in condizioni estreme.
- Design aperto, che favorisce un raffreddamento ottimale in ambienti che richiedono una dissipazione termica.

Applicazioni

- Scatole assali, cambi, rinvii angolari…
- Pompe industriali, pompe idrauliche, pompe per vuoto…
- Vagli vibranti, nastri trasportatori, trasportatori…
- Motori elettrici industriali, motoriduttori…
- Apparecchiature che richiedono un’elevata dissipazione termica.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c
Regime di riferimento13500 rpm
Regime limite17800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26500 N
€ 4,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.