Cuscinetto radiale a sfere SNR 6211EE, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6211.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6211EE
Rubix:999250616004021
Produttore:6211EE
EAN:3413520135706
CUSCINETTI A SFERE 6211EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6211EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite4400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42600 N
Peso0,604 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.