Cuscinetto radiale a sfere SKF 6008-2RS1, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:6008-2RS1
Rubix:160000000359021
Produttore:40675
EAN:7316577293213
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6008-2RS1
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6008-2RS1


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature in un'ampia gamma di applicazioni industriali. In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, è particolarmente apprezzato per la sua facilità di montaggio. Grazie alle sue guarnizioni in gomma, garantisce un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, rendendolo la scelta ideale per ambienti difficili in cui la durata e l'affidabilità sono fondamentali.

Caratteristiche:
Realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio e dotato di una singola fila di sfere, questo cuscinetto offre un’elevata resistenza ai carichi radiali e una moderata capacità di sopportare carichi assiali. Le sue guarnizioni a labbro in gomma di tipo NBR assicurano una tenuta ottimale, proteggendo questo cuscinetto da polvere, umidità e altre particelle. Grazie al suo gioco radiale standard (CN), mantiene un buon equilibrio tra la riduzione dell’attrito e la capacità di carico, consentendo velocità di rotazione elevate. Il suo design robusto rende questo cuscinetto ideale per applicazioni che richiedono prestazioni stabili e resistenza ad ambienti polverosi o umidi.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono efficacemente il lubrificante all’interno. Per garantire una durata ottimale, si raccomanda di monitorare regolarmente la temperatura e le vibrazioni del cuscinetto. Ispezioni periodiche relative al rumore e alle vibrazioni consentono di rilevare eventuali segni di malfunzionamento. Questo prodotto è pre-lubrificato per un utilizzo prolungato senza aggiunta di grasso, ma potrebbe essere necessario pulire la superficie esterna per rimuovere la polvere accumulata.

Tenuta:
Dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati, questo cuscinetto rigido è protetto da agenti contaminanti e umidità. La gomma NBR, resistente agli oli e ai grassi, forma una barriera efficace contro polvere, acqua e altre particelle indesiderate, consentendo al cuscinetto di conservare il proprio lubrificante e di offrire prestazioni stabili nel lungo periodo. Questa tenuta lo rende adatto ad ambienti difficili, migliorando al contempo la durata del prodotto.

Informazioni sul marchio:
Fondato nel 1907, il gruppo SKF è leader mondiale nel settore dei cuscinetti, delle guarnizioni e delle soluzioni di lubrificazione. Presente in oltre 40 settori industriali, SKF si distingue per il proprio impegno a garantire l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. Innovativa e decisamente orientata al futuro, SKF offre soluzioni per ottimizzare le prestazioni e la durata delle attrezzature industriali in tutto il mondo.

Punti di forza:
• Facilità di montaggio: design pratico per un’installazione rapida e semplice.
• Protezione dai contaminanti: guarnizioni in gomma che offrono un’eccellente tenuta contro polvere e umidità.
• Durata nel tempo: resistenza all’usura e prestazioni affidabili anche in ambienti difficili.
• Manutenzione ridotta: prelubrificazione e tenuta efficace che riducono al minimo le esigenze di manutenzione.
• Adattabilità: capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è perfettamente adatto a una varietà di applicazioni industriali quali trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. È ideale per i sistemi che richiedono un carico radiale elevato e un’elevata velocità di rotazione. La sua robustezza e la sua capacità di resistere ad ambienti polverosi lo rendono una scelta affidabile per le linee di produzione, le catene di trasporto e i dispositivi di movimentazione nei magazzini.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso191 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60
Gabbiaacciaio
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16800 N
Peso0,191 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,99 IVA esclusa
/ Unità
12,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.