Cuscinetto radiale a sfere SNR 6301ZZ, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 12 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6301.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6301ZZ
Rubix:999250616004015
Produttore:6301ZZ
EAN:3413520140632
CUSCINETTI A SFERE 6301ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6301ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento20000 rpm
Regime limite28000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9700 N
Peso0,06 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.