Cuscinetto radiale a sfere SKF 6204-2RS1/C3VM045, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:6204-2RS1/C3VM045
Rubix:170000000477092
Produttore:192590
EAN:7316572146538
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2RS1/C3VM045
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2RS1/C3VM045


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso106,2 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.