Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6207
Rubix:170000000516116
Produttore:0167202020000
EAN:4012801068925
0167202020000-CUSCINETTO A SFERE 6207
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167202020000-CUSCINETTO A SFERE 6207


Cuscinetti radiali a sfere 62, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso291 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Regime di riferimento10400 rpm
Regime limite13800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,63 IVA esclusa
/ Unità
6,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.