Cuscinetto radiale a sfere FAG 6314-J20AB-C3, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 70 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6314-J20AB-C3
Rubix:999180500112194
Produttore:0799318710030
EAN:4047643234092


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0799318710030-CUSCINETTO A SFERE 6314-J20AB-C3
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG è progettato con una struttura aperta, il che significa che non dispone di guarnizioni di tenuta. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce robustezza e stabilità. Il gioco radiale C3 presente in questo modello consente di compensare lievi dilatazioni termiche, garantendo così prestazioni costanti anche in condizioni di funzionamento variabili. Il rivestimento ceramico a basso spessore sull’anello esterno garantisce l’isolamento elettrico, riducendo al minimo i rischi di correnti parassite che potrebbero compromettere le apparecchiature.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a una corona è aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni; è quindi fondamentale garantire una manutenzione rigorosa per mantenere prestazioni ottimali. L’assenza di guarnizioni lo rende più vulnerabile alla polvere e ad altri contaminanti. È quindi fondamentale controllare regolarmente il cuscinetto per evitare l’accumulo di sporco che potrebbe comprometterne il funzionamento e ridurne la durata.
Informazioni sul marchio:
FAG fa parte del gruppo Schaeffler, leader mondiale nella produzione di cuscinetti e componenti meccanici. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG è rinomata per i suoi prodotti di alta precisione e per la sua capacità di fornire soluzioni innovative alle industrie di tutto il mondo. Che si tratti dell’industria automobilistica, dei macchinari industriali o dell’aeronautica, questi cuscinetti FAG sono sinonimo di qualità, prestazioni e affidabilità.
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG è progettato con una struttura aperta, il che significa che non dispone di guarnizioni di tenuta. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce robustezza e stabilità. Il gioco radiale C3 presente in questo modello consente di compensare lievi dilatazioni termiche, garantendo così prestazioni costanti anche in condizioni di funzionamento variabili. Il rivestimento ceramico a basso spessore sull’anello esterno garantisce l’isolamento elettrico, riducendo al minimo i rischi di correnti parassite che potrebbero compromettere le apparecchiature.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a una corona è aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni; è quindi fondamentale garantire una manutenzione rigorosa per mantenere prestazioni ottimali. L’assenza di guarnizioni lo rende più vulnerabile alla polvere e ad altri contaminanti. È quindi fondamentale controllare regolarmente il cuscinetto per evitare l’accumulo di sporco che potrebbe comprometterne il funzionamento e ridurne la durata.
Informazioni sul marchio:
FAG fa parte del gruppo Schaeffler, leader mondiale nella produzione di cuscinetti e componenti meccanici. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG è rinomata per i suoi prodotti di alta precisione e per la sua capacità di fornire soluzioni innovative alle industrie di tutto il mondo. Che si tratti dell’industria automobilistica, dei macchinari industriali o dell’aeronautica, questi cuscinetti FAG sono sinonimo di qualità, prestazioni e affidabilità.
Punti di forza
- Migliore dissipazione termica: grazie al suo design aperto, questo cuscinetto consente una migliore dissipazione del calore, fondamentale per le applicazioni ad alta velocità.
- Isolamento elettrico: il rivestimento in ceramica sull’anello esterno protegge dalle correnti parassite, prolungando così la durata del cuscinetto.
- Maggiore stabilità: la gabbia in lamiera d’acciaio rafforza la stabilità del cuscinetto e ne aumenta la resistenza alle vibrazioni, migliorandone le prestazioni complessive e la durata.
- Gestione delle dilatazioni termiche: il gioco radiale C3 consente al cuscinetto di compensare le piccole dilatazioni termiche, garantendo un funzionamento fluido e una lunga durata.
- Isolamento elettrico: il rivestimento in ceramica sull’anello esterno protegge dalle correnti parassite, prolungando così la durata del cuscinetto.
- Maggiore stabilità: la gabbia in lamiera d’acciaio rafforza la stabilità del cuscinetto e ne aumenta la resistenza alle vibrazioni, migliorandone le prestazioni complessive e la durata.
- Gestione delle dilatazioni termiche: il gioco radiale C3 consente al cuscinetto di compensare le piccole dilatazioni termiche, garantendo un funzionamento fluido e una lunga durata.
Applicazioni
- Impianti di ventilazione e climatizzazione
- Macchine utensili
- Elettrodomestici
- Apparecchiature per l'elaborazione dei dati
- Applicazioni nel settore automobilistico
- Apparecchiature da laboratorio
- Apparecchiature per ufficio
- Macchine utensili
- Elettrodomestici
- Apparecchiature per l'elaborazione dei dati
- Applicazioni nel settore automobilistico
- Apparecchiature da laboratorio
- Apparecchiature per ufficio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2550 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-j20ab |
| Regime di riferimento | 6100 rpm |
| Regime limite | 6800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 69000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 115000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 367,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 447,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione