Cuscinetto radiale a sfere FAG 6340-M-C3, Diametro esterno: 420 mm | Larghezza: 80 mm | Diametro interno: 200 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6340-M-C3
Rubix:999210325076391
Produttore:0191123000030
EAN:4012801570244


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 420 mm |
| Larghezza | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 0191123000030-CUSCINETTO A SFERE 6340-M-C3
Cuscinetto radiale a sfere 63, dimensioni secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 56600 g |
|---|---|
| Diametro interno | 200 mm |
| Diametro esterno | 420 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2170 rpm |
| Regime limite | 2700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 460000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 385000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3656,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 4460,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione