Cuscinetto radiale a sfere SKF 6202-2ZNR, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6202-2ZNR
Rubix:160000000359414
Produttore:42188
EAN:7316570442373


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6202-2ZNR
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF, adatto a diverse applicazioni industriali, combina durata e protezione rinforzata in ambienti moderatamente contaminati. Il suo segmento di arresto integrato nella scanalatura dell’anello esterno garantisce una tenuta assiale ottimale. Ideale per velocità di rotazione da medie ad elevate, assicura un funzionamento fluido, con una coppia di resistenza ridotta.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere presenta un gioco radiale standard, garantendo prestazioni affidabili a velocità di rotazione elevate. Il suo segmento di arresto integrato nell’anello esterno assicura una solida tenuta assiale e riduce il rischio di disallineamento. È in grado di gestire carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. La sua gabbia in lamiera d’acciaio offre una buona resistenza ai carichi costanti, tollerando al contempo urti e carichi momentanei. Inoltre, questo cuscinetto è progettato per offrire una protezione avanzata contro i contaminanti grazie ai suoi due deflettori metallici.
Manutenzione:
Lubrificato a vita con grasso di alta qualità, questo cuscinetto non richiede rilubrificazioni, il che semplifica la manutenzione e riduce i costi e i tempi di fermo. I suoi deflettori metallici su entrambi i lati offrono inoltre una protezione affidabile contro contaminanti di medie e grandi dimensioni. Tuttavia, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto monitorandone il rumore, la temperatura ed eventuali segni di usura prematura.
Tenuta:
Grazie ai suoi due deflettori metallici, questo cuscinetto è protetto da contaminanti quali particelle di medie e grandi dimensioni. Questi deflettori in lamiera d’acciaio creano un’efficace barriera meccanica, limitando l’intrusione di detriti e prevenendo la perdita di lubrificante. Questo sistema di tenuta limita le perdite per attrito riducendo al contempo i rischi di incrostazione, il che prolunga la durata del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Punti di forza:
- Maggiore protezione grazie a due deflettori metallici;
- Segmento di arresto integrato per una solida tenuta assiale;
- Basso attrito e funzionamento fluido a velocità elevate;
- Lubrificazione a vita, che riduce le esigenze di manutenzione.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto ad ambienti industriali in cui i carichi radiali sono elevati. È perfettamente indicato per trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. È ideale per linee di produzione e sistemi logistici di magazzino, offrendo robustezza e affidabilità anche in condizioni di moderata contaminazione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere presenta un gioco radiale standard, garantendo prestazioni affidabili a velocità di rotazione elevate. Il suo segmento di arresto integrato nell’anello esterno assicura una solida tenuta assiale e riduce il rischio di disallineamento. È in grado di gestire carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. La sua gabbia in lamiera d’acciaio offre una buona resistenza ai carichi costanti, tollerando al contempo urti e carichi momentanei. Inoltre, questo cuscinetto è progettato per offrire una protezione avanzata contro i contaminanti grazie ai suoi due deflettori metallici.
Manutenzione:
Lubrificato a vita con grasso di alta qualità, questo cuscinetto non richiede rilubrificazioni, il che semplifica la manutenzione e riduce i costi e i tempi di fermo. I suoi deflettori metallici su entrambi i lati offrono inoltre una protezione affidabile contro contaminanti di medie e grandi dimensioni. Tuttavia, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto monitorandone il rumore, la temperatura ed eventuali segni di usura prematura.
Tenuta:
Grazie ai suoi due deflettori metallici, questo cuscinetto è protetto da contaminanti quali particelle di medie e grandi dimensioni. Questi deflettori in lamiera d’acciaio creano un’efficace barriera meccanica, limitando l’intrusione di detriti e prevenendo la perdita di lubrificante. Questo sistema di tenuta limita le perdite per attrito riducendo al contempo i rischi di incrostazione, il che prolunga la durata del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Punti di forza:
- Maggiore protezione grazie a due deflettori metallici;
- Segmento di arresto integrato per una solida tenuta assiale;
- Basso attrito e funzionamento fluido a velocità elevate;
- Lubrificazione a vita, che riduce le esigenze di manutenzione.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto ad ambienti industriali in cui i carichi radiali sono elevati. È perfettamente indicato per trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. È ideale per linee di produzione e sistemi logistici di magazzino, offrendo robustezza e affidabilità anche in condizioni di moderata contaminazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 47,3 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62.. |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 43000 rpm |
| Regime limite | 22000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8060 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore