Cuscinetto radiale a sfere NSK 6307DDU, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6307

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6307DDU
Rubix:999180300058571
EAN:00029176065620
CUSCINETTO 6307DDU

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6307DDU


NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere a gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.

Cuscinetti a sfere scanalate a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a contatto su entrambi i lati del cuscinetto

Punti di forza

Gabbie - Sono disponibili diversi tipi di gabbie per soddisfare le vostre esigenze applicative: acciaio, ottone massiccio o polimero
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Cuscinetti a sfere isolati elettricamente disponibili
Diametri esterni fino a 2500 mm

Applicazioni

Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticm
Serie6307..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite6000 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r19200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.