Cuscinetto radiale a sfere FAG S6205-HLC, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S6205-HLC
Rubix:160000000374218
Produttore:0539728130000
EAN:4012802228175
0539728130000-CUSCINETTO A SFERE S6205-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0539728130000-CUSCINETTO A SFERE S6205-HLC


Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido FAG in acciaio inossidabile è un componente essenziale per numerose applicazioni industriali. Questo cuscinetto a sfere a una corona offre una resistenza superiore agli agenti chimici e alla corrosione, rendendolo una scelta affidabile per ambienti difficili.
Questo cuscinetto a sfere è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una durata eccezionale. Il suo design a una fila in acciaio inossidabile assicura una maggiore resistenza agli agenti corrosivi.

I cuscinetti rigidi a sfere a una fila in acciaio inossidabile sono particolarmente versatili, si caratterizzano per un basso attrito e sono progettati per generare bassi livelli di rumore e vibrazioni anche a velocità di rotazione elevate. Supportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione.

Manutenzione:
Per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato del cuscinetto e di lubrificarlo secondo le raccomandazioni del produttore. Una manutenzione preventiva regolare contribuirà a mantenere l’affidabilità e l’efficienza del cuscinetto.

Punti di forza

- Resistenza agli agenti chimici e alla corrosione
- Affidabilità in ambienti difficili
- Design semplice e funzionamento robusto.
- La bassa coppia di attrito consente di raggiungere velocità elevate.
- In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Elettrodomestici
Componenti automobilistici
Piccoli riduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso129 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Series62
Materialeacciaio
Regime di riferimento14100 rpm
Regime limite19400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11900 N
Codice doganale84821090
€ 17,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.