Cuscinetto radiale a sfere SKF 6206-2RS1NR/C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6206-2RS1NR/C3
Rubix:160000000359691
Produttore:42593
EAN:7316571403144
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6206-2RS1NR/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6206-2RS1NR/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per offrire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni industriali. La sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni lo rende la scelta ideale per ambienti impegnativi. Grazie al design robusto e alla facilità di montaggio, questo prodotto si distingue per la sua durata e la sua efficienza, soddisfacendo così le esigenze delle aziende alla ricerca di affidabilità e prestazioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a singola fila è dotato di un segmento di arresto, installato in una scanalatura anulare dell’anello esterno, che ne consente il mantenimento in posizione assiale all’interno del supporto. Offre un’installazione semplificata. La sua gabbia in lamiera d’acciaio rinforza la struttura garantendo al contempo una maggiore resistenza ai carichi costanti e agli urti. Dotato di guarnizioni non striscianti in gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) su entrambi i lati, questo prodotto assicura un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti. Il suo gioco radiale interno C3 consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione grazie al suo design a tenuta stagna. Le guarnizioni in gomma impediscono efficacemente l’ingresso di polvere e umidità, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. Sebbene sia progettato per ridurre al minimo gli interventi, si raccomanda di verificare regolarmente le condizioni di funzionamento, quali la temperatura e le vibrazioni. Ispezioni periodiche consentiranno di individuare eventuali anomalie, garantendo così una maggiore durata e un funzionamento fluido.

Tenuta:
Il design a tenuta stagna di questo cuscinetto a una fila di sfere, dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR), offre una protezione eccezionale contro gli agenti contaminanti. Queste guarnizioni, resistenti agli oli e ai grassi, formano una barriera efficace contro polvere e acqua. Sebbene questa tenuta aumenti leggermente la resistenza, è essenziale per mantenere le prestazioni in ambienti umidi o polverosi, prolungando così la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Presente in oltre quaranta settori industriali, SKF si impegna a fornire soluzioni innovative per migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti. SKF si posiziona come un attore imprescindibile del settore.

Punti di forza:
• Protezione ottimale contro gli agenti contaminanti grazie a guarnizioni in gomma di alta qualità
• Design robusto in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
• Installazione semplificata grazie a una scanalatura per il segmento di arresto
• Prestazioni elevate grazie al gioco radiale interno C3
• Basso livello di rumore e vibrazioni, che favorisce un funzionamento silenzioso

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per una vasta gamma di applicazioni, in particolare nei motori elettrici, nelle pompe e nelle macchine utensili che funzionano ad alta velocità. La sua capacità di gestire notevoli dilatazioni termiche lo rende una scelta privilegiata per ambienti in cui il calore e le variazioni di temperatura sono fattori critici. Grazie al suo design, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e durature, anche in condizioni impegnative.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso205 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.