Cuscinetto radiale a sfere FAG 6301-C-2HRS>V, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6301-C-2HRS>V
Rubix:999240222049499
Produttore:0957695360000
EAN:4064328039216
0957695360000-CUSCINETTO A SFERE 6301-C-2HRS>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0957695360000-CUSCINETTO A SFERE 6301-C-2HRS>V


Cuscinetti a sfere a gola profonda 63..-C-2HRS, a una corona, generazione C, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c-2hrs
Regime limite21700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11500 N
Peso0,057 kg
3,43 IVA esclusa
/ Unità
4,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.