Cuscinetto radiale a sfere SKF 6330 M/C3HVL2071, Diametro esterno: 320 mm | Larghezza: 65 mm | Diametro interno: 150 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6330 M/C3HVL2071
Rubix:999190200028803
EAN:7316574686179


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 65 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE 6330 M/C3HVL2071
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature in condizioni diverse. Fa parte della gamma INSOCOAT. I cuscinetti di questa gamma sono progettati per impedire il passaggio della corrente elettrica attraverso il cuscinetto. Grazie al suo design innovativo e ai materiali di alta qualità, assicura un funzionamento ottimale, anche ad alta velocità. Questo cuscinetto è particolarmente adatto alle applicazioni elettriche.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è un prodotto robusto che funziona con una gabbia in ottone, garantendo un’elevata resistenza ai carichi e agli urti. È progettato senza tenuta, il che lo rende adatto ad ambienti puliti e controllati. Il suo gioco radiale interno C3H indica che presenta un gioco interno aumentato (C3), ma in un intervallo più ampio rispetto a quello dei cuscinetti C3 standard, offrendo così maggiore flessibilità per applicazioni specifiche che richiedono una maggiore tolleranza alle variazioni termiche e meccaniche. È dotato di un rivestimento INSOCOAT sul foro dell’anello interno, che offre una maggiore protezione dai danni causati dalla corrente, in particolare grazie a una maggiore impedenza ottenuta riducendo la superficie rivestita. Ciò garantisce un’elevata resistenza elettrica fino a 1000 V CC. Questo prodotto sopporta temperature di esercizio elevate, mantenendo prestazioni di qualità.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede una manutenzione regolare a causa del suo design aperto. È fondamentale verificare la lubrificazione, sia che si tratti di ingrassaggio che di lubrificazione a olio, a seconda delle condizioni di utilizzo. Si raccomanda inoltre di effettuare ispezioni regolari per controllare i livelli di rumore, temperatura e vibrazioni. Il cuscinetto deve essere pulito in caso di presenza visibile di detriti o polvere. Per un funzionamento ottimale, è fondamentale garantire un ambiente pulito durante la manutenzione.
Tenuta:
Questo cuscinetto a una fila di sfere non dispone di alcuna tenuta contro contaminanti esterni quali polvere o liquidi. Il suo design aperto facilita l’accesso ai componenti per una manutenzione diretta, ma espone il cuscinetto al rischio di contaminazione. È progettato per funzionare in ambienti relativamente puliti dove l’assenza di guarnizioni non rappresenta un problema rilevante.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. L’azienda svedese è rinomata per la sua competenza in materia di affidabilità, prestazioni e innovazioni industriali. SKF sviluppa soluzioni per un’ampia gamma di settori industriali, contribuendo al miglioramento continuo delle prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in oltre 40 settori, è sinonimo di qualità e innovazione.
Punti di forza:
• Buona resistenza ai carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
• Gioco interno C3H che consente una riduzione dell’attrito per prestazioni ottimali
• Gabbia in ottone per una maggiore robustezza e un’elevata resistenza agli urti
• Resistenza elettrica fino a 1000 V CC grazie al trattamento della superficie esterna
• Protezione contro l’erosione elettrica
• Facilità di manutenzione grazie al design aperto e privo di guarnizioni
• Elevata tolleranza alle alte temperature, adatto ad ambienti difficili
• Minore attrito interno, che consente prestazioni migliori alle alte velocità
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per motori elettrici, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. È ideale per applicazioni esigenti in cui l’isolamento elettrico è essenziale per evitare l’erosione elettrica causata dalle correnti vaganti. È comunemente utilizzato nel settore ferroviario, eolico, edile e delle pompe industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è un prodotto robusto che funziona con una gabbia in ottone, garantendo un’elevata resistenza ai carichi e agli urti. È progettato senza tenuta, il che lo rende adatto ad ambienti puliti e controllati. Il suo gioco radiale interno C3H indica che presenta un gioco interno aumentato (C3), ma in un intervallo più ampio rispetto a quello dei cuscinetti C3 standard, offrendo così maggiore flessibilità per applicazioni specifiche che richiedono una maggiore tolleranza alle variazioni termiche e meccaniche. È dotato di un rivestimento INSOCOAT sul foro dell’anello interno, che offre una maggiore protezione dai danni causati dalla corrente, in particolare grazie a una maggiore impedenza ottenuta riducendo la superficie rivestita. Ciò garantisce un’elevata resistenza elettrica fino a 1000 V CC. Questo prodotto sopporta temperature di esercizio elevate, mantenendo prestazioni di qualità.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede una manutenzione regolare a causa del suo design aperto. È fondamentale verificare la lubrificazione, sia che si tratti di ingrassaggio che di lubrificazione a olio, a seconda delle condizioni di utilizzo. Si raccomanda inoltre di effettuare ispezioni regolari per controllare i livelli di rumore, temperatura e vibrazioni. Il cuscinetto deve essere pulito in caso di presenza visibile di detriti o polvere. Per un funzionamento ottimale, è fondamentale garantire un ambiente pulito durante la manutenzione.
Tenuta:
Questo cuscinetto a una fila di sfere non dispone di alcuna tenuta contro contaminanti esterni quali polvere o liquidi. Il suo design aperto facilita l’accesso ai componenti per una manutenzione diretta, ma espone il cuscinetto al rischio di contaminazione. È progettato per funzionare in ambienti relativamente puliti dove l’assenza di guarnizioni non rappresenta un problema rilevante.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. L’azienda svedese è rinomata per la sua competenza in materia di affidabilità, prestazioni e innovazioni industriali. SKF sviluppa soluzioni per un’ampia gamma di settori industriali, contribuendo al miglioramento continuo delle prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in oltre 40 settori, è sinonimo di qualità e innovazione.
Punti di forza:
• Buona resistenza ai carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
• Gioco interno C3H che consente una riduzione dell’attrito per prestazioni ottimali
• Gabbia in ottone per una maggiore robustezza e un’elevata resistenza agli urti
• Resistenza elettrica fino a 1000 V CC grazie al trattamento della superficie esterna
• Protezione contro l’erosione elettrica
• Facilità di manutenzione grazie al design aperto e privo di guarnizioni
• Elevata tolleranza alle alte temperature, adatto ad ambienti difficili
• Minore attrito interno, che consente prestazioni migliori alle alte velocità
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per motori elettrici, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. È ideale per applicazioni esigenti in cui l’isolamento elettrico è essenziale per evitare l’erosione elettrica causata dalle correnti vaganti. È comunemente utilizzato nel settore ferroviario, eolico, edile e delle pompe industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 320 mm |
| Larghezza | 65 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6330 |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione