Cuscinetto radiale a sfere SNR 6003ZZ, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 17 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6003.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6003ZZ
Rubix:999250616004049
Produttore:6003ZZ
EAN:3413520108090
CUSCINETTI A SFERE 6003ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6003ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento20000 rpm
Regime limite28000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3250 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5800 N
Peso0,04 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.