Cuscinetto radiale a sfere FAG 6012-H-2RSR-SN-C3, Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6012-H-2RSR-SN-C3
Rubix:999201229090572
Produttore:0947482330030
EAN:4054372593741
0947482330030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6012-H-2RSR-SN-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0947482330030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6012-H-2RSR-SN-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2RSR, fila singola, serie H, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-h-2rsr
Gabbiaacciaio
Regime limite3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21510 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28020 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.