Cuscinetto radiale a sfere FAG 6312-J20AB-C3, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6312-J20AB-C3
Rubix:999210325076873
Produttore:0775429750030
EAN:4047643066488
0775429750030-CUSCINETTO A SFERE 6312-J20AB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0775429750030-CUSCINETTO A SFERE 6312-J20AB-C3


Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG è progettato per diverse applicazioni industriali e offre prestazioni elevate e isolamento elettrico grazie al suo rivestimento in ceramica. Il suo design aperto richiede una manutenzione accurata per mantenere prestazioni ottimali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è aperto, il che significa che non è dotato di guarnizioni. È provvisto di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce robustezza e stabilità. Il gioco radiale C3 consente di compensare lievi dilatazioni termiche, garantendo così prestazioni costanti anche in condizioni di funzionamento variabili. Il rivestimento ceramico a basso spessore sull’anello esterno garantisce l’isolamento elettrico, riducendo al minimo i rischi di correnti parassite che potrebbero compromettere le apparecchiature.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è aperto, ovvero è progettato senza tenuta, il che significa che è più esposto alle particelle di polvere e ad altri contaminanti. Questo prodotto richiede un controllo regolare per prevenire i rischi di usura.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato per i suoi prodotti di alta qualità nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento. Con una lunga storia di innovazione e affidabilità, FAG offre una vasta gamma di cuscinetti rigidi a sfere in grado di soddisfare i requisiti più rigorosi delle moderne applicazioni industriali. Scegliendo FAG, le aziende beneficiano dell’esperienza di un leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti, garantendo così prodotti performanti, durevoli e affidabili.

Punti di forza

Grazie al suo design aperto, questo cuscinetto rigido a sfere assicura una dissipazione termica essenziale per le applicazioni ad alta velocità. Questo design favorisce una gestione efficiente del calore, prevenendo così i rischi di surriscaldamento. Il rivestimento in ceramica applicato sull’anello esterno offre un efficace isolamento elettrico, proteggendo dalle correnti parassite e contribuendo a prolungare la durata del cuscinetto. Anche la gabbia in lamiera d’acciaio rafforza la stabilità del cuscinetto, aumentandone la resistenza alle vibrazioni e migliorandone così le prestazioni complessive e la durata. Il gioco radiale C3 consente al cuscinetto di compensare piccole dilatazioni termiche, garantendo un funzionamento fluido e una maggiore longevità in diverse condizioni operative.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è particolarmente adatto a diverse applicazioni industriali quali motori elettrici, macchine utensili e generatori. Grazie al suo design aperto, è raccomandato per ambienti in cui i rischi di contaminazione sono bassi. È inoltre adatto a sistemi che richiedono isolamento elettrico, in particolare nei settori dell’energia e delle apparecchiature elettroniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1750 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-j20ab
Regime di riferimento6700 rpm
Regime limite7900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
Codice doganale84821090
€ 329,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 402,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.