Cuscinetto radiale a sfere FAG 61910-2RZ, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61910-2RZ
Rubix:999201229090183
Produttore:0818640860000
EAN:4047643313858
0818640860000-CUSCINETTO A SFERE 61910-2RZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0818640860000-CUSCINETTO A SFERE 61910-2RZ


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un prodotto di alta qualità progettato per offrire prestazioni ottimali e una lunga durata. Questo cuscinetto a sfere a una fila è dotato di deflettori (flange metalliche) e di una gabbia in lamiera d'acciaio, garantendo così una robustezza e una durata eccezionali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto si distingue per le sue caratteristiche uniche. Si tratta di un cuscinetto a una fila di sfere, che offre un’elevata capacità di carico e una grande precisione. Inoltre, la gabbia in acciaio mantiene le sfere in posizione, garantendo un funzionamento fluido e regolare.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido è ridotta grazie ai deflettori. Sono pre-lubrificati con grasso di alta qualità e impediscono la penetrazione di contaminanti esterni. Tuttavia, si raccomanda di verificare lo stato del cuscinetto per assicurarne il funzionamento ottimale e prolungarne la durata.

Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nel settore dei cuscinetti, rinomato per la sua qualità, affidabilità e prestazioni. I cuscinetti FAG sono progettati per soddisfare i requisiti più elevati in termini di precisione, capacità di carico e durata. Sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, che spaziano dalle attrezzature per la movimentazione alle macchine utensili, passando per i veicoli e le apparecchiature aerospaziali. Scegliendo un cuscinetto di questo marchio, si opta per un prodotto di qualità superiore, progettato per offrire prestazioni ottimali e una lunga durata.

Punti di forza

• Design robusto e resistente per una lunga durata e prestazioni costanti.
• Doppie flange metalliche per proteggere i componenti interni da particelle e contaminanti.
• Elevata capacità di carico e precisione di rotazione per una vasta gamma di applicazioni industriali.
• Versatilità e adattabilità a un’ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

• Macchine utensili.
• Veicoli e attrezzature aerospaziali.
• Trasmissioni meccaniche.
• Ascensori e nastri trasportatori.
• Riduttori.
• Attrezzature per la movimentazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie619..-2rz
Regime di riferimento8100 rpm
Regime limite11400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15400 N
Codice doganale84821090
31,54 IVA esclusa
/ Unità
38,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.