Cuscinetto radiale a sfere FAG 6000-C-2Z>V, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6000-C-2Z>V
Rubix:999201229090778
Produttore:0957026790000
EAN:4054372812200
0957026790000-CUSCINETTO A SFERE 6000-C-2Z>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0957026790000-CUSCINETTO A SFERE 6000-C-2Z>V


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è un componente essenziale per numerose applicazioni industriali. Progettato per offrire un’elevata resistenza e una durata eccezionale, questo cuscinetto è ideale per garantire un movimento fluido in ambienti difficili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato con una singola fila di sfere, che consente una distribuzione omogenea dei carichi e un basso attrito durante il funzionamento. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce un’elevata stabilità e contribuisce alla riduzione delle vibrazioni e del rumore. Le due flange metalliche proteggono i componenti interni dagli agenti contaminanti esterni, garantendo al contempo una ritenzione ottimale del lubrificante e prolungando così la durata del cuscinetto. Grazie al suo design ottimizzato, questo cuscinetto offre una precisione di rotazione superiore e una buona capacità di carico, rendendolo adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è minima grazie alle sue flange metalliche. Si raccomanda tuttavia di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto e di assicurarsi che le flange metalliche siano intatte per proteggere i componenti interni dalla contaminazione. Un attento monitoraggio consente di individuare eventuali segni di usura prematura e di intervenire tempestivamente per evitare costosi guasti.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di due flange metalliche, che garantiscono una barriera protettiva contro contaminanti di medie dimensioni quali detriti o schizzi. Questa caratteristica è particolarmente importante in ambienti industriali esigenti, dove la protezione dei componenti interni è essenziale per mantenere prestazioni ottimali. Le flange metalliche consentono inoltre di trattenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, prolungandone così la durata e riducendo le esigenze di manutenzione.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti. In quanto parte integrante del gruppo Schaeffler, FAG beneficia di decenni di esperienza e innovazione nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccaniche. Il marchio si distingue per il suo impegno verso la precisione, la durata e le prestazioni, il che lo rende una scelta privilegiata per i settori industriali più esigenti. I cuscinetti FAG sono progettati per soddisfare i più rigorosi standard di qualità, garantendo così un’affidabilità senza pari in applicazioni diverse e critiche.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG presenta un design robusto e affidabile che assicura una lunga durata anche in presenza di elevati carichi radiali e assiali. La precisione di fabbricazione garantisce un funzionamento silenzioso ed efficiente, riducendo il consumo energetico e migliorando l’efficienza complessiva dei macchinari. Inoltre, questo cuscinetto è facile da installare e da manutenere, il che riduce al minimo i tempi di fermo macchina e i costi di manutenzione.

Applicazioni

Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-c-2z
Regime di riferimento30000 rpm
Regime limite38000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1970 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5300 N
€ 2,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.