Cuscinetto radiale a sfere SKF 208-2Z, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:208-2Z
Rubix:160000000367317
Produttore:79543
EAN:7316577292759
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 208-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 208-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per applicazioni che richiedono un’elevata capacità di carico radiale. Grazie alle sue scanalature di riempimento, è in grado di sopportare carichi radiali superiori rispetto ai modelli standard. Questo cuscinetto è inoltre dotato di due deflettori metallici che offrono un’efficace protezione contro i contaminanti solidi esterni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto è progettato con una fila di sfere e presenta scanalature di riempimento sugli anelli interno ed esterno. Grazie a queste scanalature, il cuscinetto può ospitare un numero maggiore di sfere, migliorando così la sua capacità di sopportare carichi radiali più elevati. Tuttavia, questa configurazione può limitare leggermente la sua capacità di carico assiale e la velocità di rotazione. Il suo gioco radiale standard (CN) garantisce una buona stabilità e un funzionamento fluido. Le sue due flange metalliche offrono un'efficace protezione dai detriti e consentono di mantenere il lubrificante all'interno del cuscinetto.

Manutenzione:
Il cuscinetto richiede poca manutenzione grazie ai suoi deflettori che trattengono efficacemente il lubrificante all’interno e proteggono anche dalle impurità solide di medie e grandi dimensioni. Si consiglia tuttavia di monitorare regolarmente parametri quali il rumore, la temperatura e le vibrazioni per individuare rapidamente qualsiasi segno di malfunzionamento.

Tenuta:
Dotato di deflettori metallici su entrambi i lati, questo cuscinetto è progettato per offrire una protezione efficace contro detriti e altri contaminanti solidi. Tale protezione limita notevolmente l’infiltrazione di particelle indesiderate e preserva anche la lubrificazione interna, contribuendo così alla longevità del cuscinetto e riducendo le esigenze di manutenzione.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali, quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza:
- Elevata capacità di carico radiale grazie alle scanalature di riempimento che consentono di integrare un maggior numero di sfere;
- Deflettori che proteggono dai contaminanti e dalle perdite di lubrificante;
- Basso attrito interno che contribuisce alle buone prestazioni complessive del cuscinetto.

Applicazioni:
Questo cuscinetto SKF è progettato specificamente per applicazioni in cui è richiesta un’elevata capacità di carico radiale, unita a una buona resistenza ai contaminanti. È comunemente utilizzato nelle macchine agricole, dove deve sopportare carichi elevati pur essendo esposto ad ambienti polverosi. Allo stesso modo, è ampiamente impiegato nei riduttori di velocità. Inoltre, questo cuscinetto è ideale per i trasportatori che movimentano carichi pesanti, poiché garantisce un’efficace protezione contro i contaminanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso401 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie208
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento15000 rpm
Regime limite7600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33600 N
Paese d'origineUS
Codice doganale84821090
€ 65,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.