Cuscinetto radiale a sfere EZO MR 128-2Z, Diametro esterno: 12 mm | Larghezza: 3.5 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetti radiali a sfere miniatura 2 schermi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
EZO:MR 128-2Z
Rubix:999180400112377


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 8X12X3,5 MR128-2Z
Cuscinetti radiali a sfere miniatura, 2 schermi EZO
Cuscinetti radiali a sfere miniatura, 2 schermi EZO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | mr |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 46000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 275 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 544 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione