Cuscinetto radiale a sfere SKF 6305-2RS1NR, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:6305-2RS1NR
Rubix:160000000360194
Produttore:43696
EAN:7316570929928
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6305-2RS1NR
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6305-2RS1NR


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF garantisce prestazioni affidabili in ambienti industriali esigenti, combinando durata e protezione rafforzata contro gli agenti contaminanti grazie alle sue guarnizioni in gomma NBR. Dotato di un segmento di arresto integrato nella scanalatura dell’anello esterno, questo modello assicura una solida tenuta assiale, consentendo un posizionamento ottimale nelle applicazioni che richiedono un’elevata precisione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere SKF, dotato di gioco radiale standard (CN), sopporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. Il suo segmento di arresto integrato nell’anello esterno rafforza la stabilità assiale e riduce il rischio di disallineamento. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una maggiore robustezza, in grado di tollerare urti e variazioni di carico. Questo cuscinetto consente inoltre di raggiungere velocità elevate, limitando al contempo i livelli di attrito per un funzionamento fluido e silenzioso. Le sue guarnizioni in gomma su entrambi i lati offrono un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, quali polvere, acqua e oli, mantenendo al contempo il lubrificante all'interno per prolungarne la durata.

Manutenzione:
Grazie alle sue guarnizioni in gomma, questo cuscinetto è protetto dagli agenti contaminanti e il lubrificante viene trattenuto efficacemente all’interno, riducendo notevolmente le esigenze di manutenzione. Sebbene queste guarnizioni possano aggiungere una leggera resistenza all’attrito, prolungano la durata del cuscinetto mantenendo un livello ottimale di pulizia. Tuttavia, si raccomanda di controllare periodicamente la temperatura, le vibrazioni e i livelli sonori, in particolare in caso di utilizzo intensivo. Questi controlli consentono di individuare eventuali segni di usura e di preservare prestazioni ottimali.

Tenuta:
Le sue guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati creano una barriera affidabile che impedisce l’ingresso di contaminanti (polvere, acqua, oli) di penetrare, il che è essenziale in ambienti umidi o polverosi, mantenendo al contempo il lubrificante all’interno.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Punti di forza:
- Protezione affidabile contro polvere, acqua e oli grazie alle guarnizioni in gomma;
- Resistenza a carichi radiali elevati e a carichi assiali moderati;
- Funzionamento silenzioso e fluido, anche ad alta velocità;
- Gabbia in lamiera d’acciaio resistente e durevole;
- Ridotte esigenze di manutenzione grazie all’efficace ritenzione del lubrificante da parte delle guarnizioni.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è particolarmente adatto per applicazioni industriali, quali trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. La sua capacità di sopportare carichi radiali elevati e la sua resistenza alle condizioni di polvere o umidità lo rendono una scelta affidabile per i sistemi di produzione in continuo. È adatto anche ad ambienti in cui sono richieste velocità di rotazione elevate, pur mantenendo livelli moderati di rumore e attrito, come nelle linee di produzione e nei sistemi logistici di magazzino.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x62x62 mm
Peso236 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie63
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento24000 rpm
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23400 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.