Cuscinetto radiale a sfere FAG 6076-M-C3, Diametro esterno: 560 mm | Larghezza: 82 mm | Diametro interno: 380 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6076-M-C3
Rubix:999210325076292
Produttore:0190960030030
EAN:4012801538268
0190960030030-CUSCINETTO A SFERE 6076-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno380 mm
Diametro esterno560 mm
Larghezza82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190960030030-CUSCINETTO A SFERE 6076-M-C3


Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68800 g
Diametro interno380 mm
Diametro esterno560 mm
Larghezza82 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento1470 rpm
Regime limite1910 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r750000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr455000 N
Codice doganale84821090
5408,75 IVA esclusa
/ Unità
6598,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.