Cuscinetto radiale a sfere ISB 6201-2Z, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ISB:6201-2Z
Rubix:999180400103432





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 613501487-CUSCINETTO 6201-2Z
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione