Cuscinetto radiale a sfere FAG 16006-A-2Z, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:16006-A-2Z
Rubix:160000000379167
Produttore:0604616320000
EAN:4012802334722
0604616320000-CUSCINETTO A SFERE 16006-A-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0604616320000-CUSCINETTO A SFERE 16006-A-2Z


Questo cuscinetto a sfere del marchio FAG è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature in diverse applicazioni industriali. Noto per la sua robustezza e durata, questo cuscinetto è realizzato con materiali di alta qualità. Adatto alle esigenze più rigorose, offre un’elevata resistenza all’usura e alle condizioni operative difficili, garantendo al contempo una rotazione fluida ed efficiente dei componenti meccanici.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è un cuscinetto a una fila di sfere. Questo tipo di cuscinetto è noto per la sua capacità di sopportare sia carichi radiali che assiali, offrendo così una grande versatilità in numerose applicazioni industriali. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una stabilità ottimale delle sfere, riducendo al minimo l’attrito per una rotazione fluida. È dotato di due flange metalliche.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una fila richiede poca manutenzione grazie al suo design con deflettori. Questi proteggono efficacemente i componenti interni dagli agenti contaminanti, riducendo così l’usura prematura e minimizzando la necessità di lubrificazione aggiuntiva. Tuttavia, per garantire la massima durata, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto e di sostituirlo in caso di segni di usura eccessiva.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di deflettori (flange metalliche) che garantiscono una barriera protettiva contro contaminanti di medie dimensioni quali detriti o schizzi.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e fa parte del gruppo Schaeffler, leader mondiale nella produzione di componenti meccanici per diversi settori industriali. Fondata oltre un secolo fa, FAG è sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità. Il marchio si impegna costantemente a migliorare i propri prodotti per soddisfare le mutevoli esigenze delle industrie moderne, nel rispetto dei più rigorosi standard in materia di durata e prestazioni. Grazie alla sua competenza tecnica e ai continui investimenti in ricerca e sviluppo, il marchio continua a posizionarsi come punto di riferimento nel settore dei cuscinetti, offrendo soluzioni innovative adatte alle esigenze dei propri clienti.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido garantisce una lunga durata grazie alla sua resistenza all’usura. Il suo design compatto e robusto consente una facile installazione in diversi tipi di macchinari, offrendo al contempo una grande stabilità durante l’utilizzo. Grazie alla sua progettazione precisa, offre una bassa resistenza all’attrito, consentendo un risparmio energetico e un miglioramento dell’efficienza delle macchine in cui viene utilizzato. È dotato di deflettori (flange metalliche) che garantiscono una barriera protettiva contro contaminanti di medie dimensioni quali detriti o schizzi.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali. È particolarmente adatto a trasmissioni meccaniche, trasportatori, nastri trasportatori e ascensori. La sua capacità di sopportare carichi combinati lo rende una scelta privilegiata per l’industria manifatturiera, nonché per i settori della manutenzione e della riparazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x55x55 mm
Peso85 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie160..-a-2z
Regime di riferimento10000 rpm
Regime limite15700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7390 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11220 N
Codice doganale84821090
8,62 IVA esclusa
/ Unità
10,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.