Cuscinetto radiale a sfere FAG 6324-J20AB-C3, Diametro esterno: 260 mm | Larghezza: 55 mm | Diametro interno: 120 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6324-J20AB-C3
Rubix:999210325076827
Produttore:0709527100030
EAN:4047643170024


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 0709527100030-CUSCINETTO A SFERE 6324-J20AB-C3
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG è progettato per diverse applicazioni industriali e offre prestazioni elevate e isolamento elettrico grazie al suo rivestimento in ceramica. Il suo design aperto richiede una manutenzione accurata per mantenere prestazioni ottimali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere FAG unisce semplicità di progettazione e prestazioni robuste, rendendolo ideale per numerose applicazioni industriali. Progettato senza guarnizioni di tenuta, questo modello aperto favorisce una migliore dissipazione termica, il che è particolarmente vantaggioso per gli ambienti di lavoro ad alta velocità. La presenza della gabbia in lamiera d’acciaio rafforza la stabilità del cuscinetto, aumentandone al contempo la resistenza alle vibrazioni. Il gioco radiale C3 consente al cuscinetto di gestire piccole dilatazioni termiche, garantendo una rotazione fluida e una durata prolungata. Il rivestimento ceramico a basso spessore sull’anello esterno fornisce isolamento elettrico, proteggendo così i componenti dalle correnti parassite.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a una corona è aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni; è quindi essenziale garantire una manutenzione rigorosa per mantenere prestazioni ottimali. L’assenza di guarnizioni lo rende più vulnerabile alla polvere e ad altri contaminanti. È quindi fondamentale controllare regolarmente il cuscinetto per evitare l’accumulo di sporcizia che potrebbe comprometterne il funzionamento e ridurne la durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere FAG unisce semplicità di progettazione e prestazioni robuste, rendendolo ideale per numerose applicazioni industriali. Progettato senza guarnizioni di tenuta, questo modello aperto favorisce una migliore dissipazione termica, il che è particolarmente vantaggioso per gli ambienti di lavoro ad alta velocità. La presenza della gabbia in lamiera d’acciaio rafforza la stabilità del cuscinetto, aumentandone al contempo la resistenza alle vibrazioni. Il gioco radiale C3 consente al cuscinetto di gestire piccole dilatazioni termiche, garantendo una rotazione fluida e una durata prolungata. Il rivestimento ceramico a basso spessore sull’anello esterno fornisce isolamento elettrico, proteggendo così i componenti dalle correnti parassite.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a una corona è aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni; è quindi essenziale garantire una manutenzione rigorosa per mantenere prestazioni ottimali. L’assenza di guarnizioni lo rende più vulnerabile alla polvere e ad altri contaminanti. È quindi fondamentale controllare regolarmente il cuscinetto per evitare l’accumulo di sporcizia che potrebbe comprometterne il funzionamento e ridurne la durata.
Punti di forza
- Design a una fila di sfere: la struttura semplice del cuscinetto rigido a sfere garantisce una distribuzione uniforme dei carichi, riducendo così l’usura prematura e prolungando la durata del prodotto.
- Gabbia in lamiera d’acciaio: la robustezza dell’acciaio offre una maggiore resistenza e migliori prestazioni in diversi ambienti.
- Gioco radiale C3: consente una maggiore flessibilità nelle applicazioni in cui sono frequenti le variazioni termiche, garantendo al contempo un funzionamento fluido.
- Rivestimento ceramico con isolamento elettrico: protegge dalle correnti vaganti che potrebbero alterare le prestazioni meccaniche del cuscinetto, garantendo una maggiore durata.
- Struttura aperta: facilita la dissipazione del calore.
- Gabbia in lamiera d’acciaio: la robustezza dell’acciaio offre una maggiore resistenza e migliori prestazioni in diversi ambienti.
- Gioco radiale C3: consente una maggiore flessibilità nelle applicazioni in cui sono frequenti le variazioni termiche, garantendo al contempo un funzionamento fluido.
- Rivestimento ceramico con isolamento elettrico: protegge dalle correnti vaganti che potrebbero alterare le prestazioni meccaniche del cuscinetto, garantendo una maggiore durata.
- Struttura aperta: facilita la dissipazione del calore.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere trova impiego in numerose applicazioni industriali, quali motoriduttori, invertitori, pompe, cambi, nonché in motori elettrici e generatori. È particolarmente adatto alle apparecchiature in cui le correnti elettriche possono danneggiare i componenti interni del cuscinetto, come nel caso dei sistemi con variatore di frequenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12800 g |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 55 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-j20ab |
| Regime di riferimento | 3800 rpm |
| Regime limite | 3500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 195000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 225000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 881,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1074,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione