Cuscinetto radiale a sfere FAG 6202-H-2Z-C3, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6202-H-2Z-C3
Rubix:999201229090317
Produttore:0936880830030
EAN:4054371610968
0936880830030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6202-H-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0936880830030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6202-H-2Z-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Regime di riferimento19500 rpm
Regime limite25500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3720 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7640 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.