Cuscinetto radiale a sfere NSK 6208ZZ, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6208
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6208ZZ
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
| Peso | 357 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cm |
| Serie | 6208.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 8500 rpm |
| Precisione | p0 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 17900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 29100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione