Cuscinetto radiale a sfere FAG 6213-Z-C3, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 65 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6213-Z-C3
Rubix:160000000374238
Produttore:0190028580030
EAN:4054372708343


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0190028580030-CUSCINETTO A SFERE 6213-Z-C3
Questo cuscinetto è progettato per garantire buone prestazioni in diverse applicazioni industriali. Dotato di una struttura a fila singola di sfere, è particolarmente adatto ad ambienti in cui l’affidabilità e la durata sono fondamentali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto presenta una fila di sfere. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di un deflettore metallico. Questo prodotto è progettato con un gioco radiale aumentato C3.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di un deflettore metallico che protegge dai contaminanti di medie dimensioni, mantenendo al contempo il lubrificante all’interno. Ciò gli consente di richiedere una manutenzione minima. Tuttavia, si consiglia di effettuare un controllo periodico delle sue condizioni per garantire prestazioni ottimali.
Informazioni sul marchio:
FAG è un attore di primo piano nel settore dei cuscinetti, noto per la sua innovazione e qualità. Con decenni di esperienza alle spalle, il marchio offre soluzioni su misura per le esigenze specifiche delle industrie. Il suo impegno verso la sostenibilità e l’efficienza energetica è evidente in ogni prodotto, rafforzando la posizione di FAG come leader di mercato.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto presenta una fila di sfere. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di un deflettore metallico. Questo prodotto è progettato con un gioco radiale aumentato C3.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di un deflettore metallico che protegge dai contaminanti di medie dimensioni, mantenendo al contempo il lubrificante all’interno. Ciò gli consente di richiedere una manutenzione minima. Tuttavia, si consiglia di effettuare un controllo periodico delle sue condizioni per garantire prestazioni ottimali.
Informazioni sul marchio:
FAG è un attore di primo piano nel settore dei cuscinetti, noto per la sua innovazione e qualità. Con decenni di esperienza alle spalle, il marchio offre soluzioni su misura per le esigenze specifiche delle industrie. Il suo impegno verso la sostenibilità e l’efficienza energetica è evidente in ogni prodotto, rafforzando la posizione di FAG come leader di mercato.
Punti di forza
• Design a una fila: consente una buona distribuzione dei carichi.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una buona robustezza, essenziale per operazioni ad alte prestazioni.
• Deflettore metallico: protegge dai contaminanti e riduce le esigenze di manutenzione.
• Gioco radiale C3: consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche. Ciò rende questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni che operano a temperature di esercizio più elevate.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una buona robustezza, essenziale per operazioni ad alte prestazioni.
• Deflettore metallico: protegge dai contaminanti e riduce le esigenze di manutenzione.
• Gioco radiale C3: consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche. Ciò rende questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni che operano a temperature di esercizio più elevate.
Applicazioni
- Macchine utensili: comprende fresatrici, torni e centri di lavorazione.
- Pompe e compressori: utilizzato nei motori elettrici, nelle pompe per acqua, nelle pompe per olio e nei compressori d’aria.
- Industria agroalimentare: utilizzato nelle macchine per il confezionamento e nei sistemi di trasporto.
- Movimentazione e trasportatori: adatto a nastri trasportatori, pulegge e tamburi.
- Altre applicazioni: include turbine eoliche, macchine tessili e macchine da stampa.
- Pompe e compressori: utilizzato nei motori elettrici, nelle pompe per acqua, nelle pompe per olio e nei compressori d’aria.
- Industria agroalimentare: utilizzato nelle macchine per il confezionamento e nei sistemi di trasporto.
- Movimentazione e trasportatori: adatto a nastri trasportatori, pulegge e tamburi.
- Altre applicazioni: include turbine eoliche, macchine tessili e macchine da stampa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 1016 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-z |
| Regime di riferimento | 6300 rpm |
| Regime limite | 8600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 41500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 63000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione