Cuscinetto radiale a sfere FAG 6309-C-C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6309-C-C3
Rubix:170000000517703
Produttore:0850058860030
EAN:4054371026813


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0850058860030-CUSCINETTO A SFERE 6309-C-C3
Questo cuscinetto rigido aperto a una fila di sfere è prodotto da FAG. È progettato per offrire prestazioni ottimali in condizioni impegnative. Grazie alla sua struttura robusta e alla precisione di fabbricazione, garantisce un funzionamento fluido e una riduzione degli attriti nei meccanismi, contribuendo così a una maggiore efficienza energetica.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un cuscinetto a una fila di sfere, il che gli conferisce una grande versatilità e la capacità di sopportare carichi radiali elevati (oltre a carichi assiali moderati). La nuova generazione C ne migliora notevolmente le prestazioni e riduce il livello di rumorosità. Questo cuscinetto è dotato di una gabbia in acciaio e di un gioco radiale C3, che consente di sopportare meglio le deformazioni termiche e le dilatazioni legate alle variazioni di temperatura.
Manutenzione:
Per massimizzarne la durata, FAG raccomanda di seguire un programma di manutenzione regolare, che includa la verifica dell’allineamento, il controllo delle temperature di esercizio e una lubrificazione adeguata in base alle condizioni di utilizzo (grasso, olio, additivi, ecc.).
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato senza guarnizioni di tenuta, il che significa che è aperto. Questa configurazione consente di ridurre gli attriti interni e di migliorare la velocità di rotazione, ma richiede anche una particolare attenzione alla pulizia e alla lubrificazione. Il cuscinetto deve essere protetto da agenti contaminanti esterni, quali polvere o umidità, che potrebbero comprometterne le prestazioni.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Sin dalla sua fondazione nel 1883, FAG ha continuato a innovare per soddisfare le crescenti esigenze delle industrie in termini di prestazioni, durata e affidabilità. Oggi, FAG offre una gamma completa di cuscinetti, adatti a una varietà di applicazioni industriali, che vanno dalle attrezzature pesanti ai sistemi di precisione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un cuscinetto a una fila di sfere, il che gli conferisce una grande versatilità e la capacità di sopportare carichi radiali elevati (oltre a carichi assiali moderati). La nuova generazione C ne migliora notevolmente le prestazioni e riduce il livello di rumorosità. Questo cuscinetto è dotato di una gabbia in acciaio e di un gioco radiale C3, che consente di sopportare meglio le deformazioni termiche e le dilatazioni legate alle variazioni di temperatura.
Manutenzione:
Per massimizzarne la durata, FAG raccomanda di seguire un programma di manutenzione regolare, che includa la verifica dell’allineamento, il controllo delle temperature di esercizio e una lubrificazione adeguata in base alle condizioni di utilizzo (grasso, olio, additivi, ecc.).
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato senza guarnizioni di tenuta, il che significa che è aperto. Questa configurazione consente di ridurre gli attriti interni e di migliorare la velocità di rotazione, ma richiede anche una particolare attenzione alla pulizia e alla lubrificazione. Il cuscinetto deve essere protetto da agenti contaminanti esterni, quali polvere o umidità, che potrebbero comprometterne le prestazioni.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Sin dalla sua fondazione nel 1883, FAG ha continuato a innovare per soddisfare le crescenti esigenze delle industrie in termini di prestazioni, durata e affidabilità. Oggi, FAG offre una gamma completa di cuscinetti, adatti a una varietà di applicazioni industriali, che vanno dalle attrezzature pesanti ai sistemi di precisione.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, la sua capacità di sopportare elevati carichi radiali offrendo al contempo una bassa resistenza al rotolamento migliora le prestazioni complessive delle macchine. Inoltre, il gioco radiale C3 consente un migliore assorbimento delle variazioni termiche, aspetto essenziale per applicazioni in cui le temperature sono soggette a fluttuazioni (disallineamento, dilatazione, ecc.). Infine, l’assenza di tenute migliora l’efficienza e la dissipazione del calore.
Applicazioni
Questo cuscinetto può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:
- I motori elettrici, dove la bassa resistenza al rotolamento e la capacità di sopportare velocità elevate sono fondamentali.
- Apparecchiature di trasmissione, dove sono richieste robustezza e durata dei cuscinetti.
- Macchinari industriali pesanti, dove la capacità di sopportare carichi radiali elevati rappresenta un vantaggio fondamentale.
- Laminatoi: dove la capacità di resistere alle variazioni di temperatura e alle velocità sostenute è essenziale.
- I motori elettrici, dove la bassa resistenza al rotolamento e la capacità di sopportare velocità elevate sono fondamentali.
- Apparecchiature di trasmissione, dove sono richieste robustezza e durata dei cuscinetti.
- Macchinari industriali pesanti, dove la capacità di sopportare carichi radiali elevati rappresenta un vantaggio fondamentale.
- Laminatoi: dove la capacità di resistere alle variazioni di temperatura e alle velocità sostenute è essenziale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 63..-c |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 31500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 58000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione