Cuscinetto radiale a sfere SNR 6009EE, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 45 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6009.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6009EE
Rubix:999250616004041
Produttore:6009EE
EAN:3413520113575
CUSCINETTI A SFERE 6009EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6009EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20600 N
Peso0,144 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.