Cuscinetto radiale a sfere SKF 6328/C3VL2071, Diametro esterno: 300 mm | Larghezza: 62 mm | Diametro interno: 140 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:6328/C3VL2071
Rubix:160000000359945
Produttore:260169
EAN:7316572829103
CUSCINETTO SPECIALE 6328/C3VL2071
Riepilogo info tecniche
Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE 6328/C3VL2071


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF rappresenta una soluzione ideale per applicazioni industriali che richiedono un funzionamento ottimale ad alta velocità. Grazie al suo design aperto, questo prodotto si distingue per la sua capacità di ridurre al minimo l’attrito. Il suo design innovativo e il maggiore gioco radiale lo rendono una scelta privilegiata per gli utenti alla ricerca di efficienza e durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce robustezza e resistenza a carichi radiali elevati, consentendo al contempo velocità di rotazione elevate. Grazie a un gioco radiale interno di tipo C3, questo prodotto riduce l’attrito interno e ottimizza la dissipazione termica. Adatto a condizioni di funzionamento in cui la pulizia è fondamentale, questo cuscinetto garantisce inoltre un facile accesso per la lubrificazione e il controllo periodico, essenziali per mantenerne le prestazioni. La superficie esterna dell’anello interno è rivestita di ossido di alluminio, offrendo una resistenza elettrica che può raggiungere i 1 000 V CC.

Manutenzione:
Per garantire una durata prolungata e un funzionamento ottimale, è necessaria una manutenzione regolare. Questo cuscinetto rigido deve essere lubrificato frequentemente, sia con grasso che con olio, a seconda delle esigenze specifiche dell’applicazione. È fondamentale monitorare lo stato delle sfere e delle piste di rotolamento, controllando al contempo il rumore e la temperatura.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è privo di guarnizioni di tenuta, il che significa che non offre alcuna protezione contro contaminanti esterni quali polvere, particelle o liquidi. Sebbene questo design aperto faciliti l’accesso per la manutenzione, rende il cuscinetto vulnerabile all’intrusione di sporco e detriti, che possono causare perdite di lubrificante. Si raccomanda quindi di utilizzarlo in ambienti in cui le condizioni operative siano ben controllate per evitare qualsiasi rischio di contaminazione.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un pioniere nel settore dei cuscinetti, fondato nel 1907. Leader mondiale, SKF progetta prodotti innovativi per migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti in vari settori, tra cui quello automobilistico, aeronautico ed energetico. Presente in oltre 130 paesi, SKF si impegna a fornire soluzioni che rispondano alle esigenze specifiche dei propri clienti, integrando al contempo i principi di sostenibilità.

Punti di forza:
• Bassa resistenza al rotolamento: ottimizzato per applicazioni ad alta velocità grazie al suo design aperto.
• Facile accesso per la manutenzione: design senza guarnizioni che consente una facile lubrificazione.
• Robustezza: gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce resistenza ai carichi e agli urti.
• Maggiore durata: gioco radiale aumentato che riduce l’usura interna.
• Prestazioni affidabili: ideale per ambienti puliti e controllati, riducendo al minimo i rischi di contaminazione.
• Impedisce le correnti vaganti, proteggendo così dai danni dovuti all’erosione elettrica e impedendo il degrado del lubrificante causato dalle scariche di corrente elettrica.
• Genera bassi livelli di rumore e vibrazioni anche a velocità di rotazione elevate.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a una corona è particolarmente adatto a motori elettrici, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. Eccelle in condizioni in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. Grazie al suo design ottimizzato, è efficace anche in applicazioni industriali che richiedono un raffreddamento ottimale e un accesso diretto ai componenti, garantendo così prestazioni costanti e durature.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x300x300 mm
Peso18203,3 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza62 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie6328
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4800 rpm
Regime limite3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r245 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr265 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.