Cuscinetto radiale a sfere SNR 6307, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 35 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6307

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6307
Rubix:999250616004115
EAN:3413520146474
CUSCINETTI A SFERE 6307

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6307


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x21 mm
Peso441 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9900 rpm
Regime limite14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33400 N
Peso0,455 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.