Cuscinetto radiale a sfere FAG 16002-A-2Z, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetti a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:16002-A-2Z
Rubix:160000000373757
Produttore:0604508350000
EAN:4012802335347


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0604508350000-CUSCINETTO A SFERE 16002-A-2Z
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per gestire efficacemente i carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. È inoltre facile e veloce da installare e la sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una buona robustezza. Si caratterizza per il suo design interno modificato e per le due flange in lamiera d’acciaio che offrono protezione contro gli agenti contaminanti.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto FAG è dotato di flange di protezione in lamiera d’acciaio stampata su entrambi i lati, che limitano l’ingresso di agenti contaminanti e le perdite di lubrificante, riducendo al minimo l’attrito. La sua gabbia in acciaio assicura una buona distribuzione dei carichi e attenua il rumore di funzionamento. Per quanto riguarda il gioco radiale interno standard, garantisce un equilibrio ottimale tra precisione e tolleranza ai disallineamenti. Il suo design interno modificato ottimizza il contatto tra le sfere e le piste di rotolamento, riducendo l’usura e migliorando la durata.
Manutenzione:
Grazie alle sue flange di protezione, questo cuscinetto richiede meno manutenzione rispetto a un modello aperto, poiché è prelubrificato in fabbrica a vita. Si raccomandano tuttavia ispezioni periodiche per monitorare il rumore, la temperatura e le vibrazioni, al fine di individuare rapidamente eventuali anomalie o segni di malfunzionamento.
Tenuta:
Grazie alle flange in lamiera d’acciaio stampata, questo cuscinetto beneficia di un’efficace barriera contro le particelle di medie dimensioni. Questa configurazione riduce i rischi di contaminazione esterna e impedisce la dispersione del lubrificante, contribuendo così a prolungarne la durata.
Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno nell’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.
Vantaggi principali:
- Protezione efficace contro i contaminanti grazie alle flange in lamiera d’acciaio;
- Design interno ottimizzato per una migliore distribuzione dei carichi e una riduzione degli attriti;
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Gabbia in acciaio che garantisce robustezza e affidabilità;
- Facilità di installazione grazie a un design ben studiato.
Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato in diverse applicazioni industriali in cui la protezione dai contaminanti e un funzionamento fluido sono essenziali. È comunemente presente nei sistemi di trasporto, nelle attrezzature di movimentazione e nelle macchine utensili. Si trova anche nei motori elettrici, dove sostiene il rotore e riduce l’attrito. Nel settore automobilistico, equipaggia componenti quali alternatori, cambi e mozzi delle ruote, garantendo prestazioni durature. Questo cuscinetto è integrato anche negli elettrodomestici, come lavatrici, frigoriferi e aspirapolvere, dove è richiesto un funzionamento silenzioso e affidabile. Infine, viene impiegato nelle biciclette e nelle attrezzature sportive, in particolare nei mozzi delle ruote e nei pedali, per garantire un movimento fluido e limitare l’usura.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto FAG è dotato di flange di protezione in lamiera d’acciaio stampata su entrambi i lati, che limitano l’ingresso di agenti contaminanti e le perdite di lubrificante, riducendo al minimo l’attrito. La sua gabbia in acciaio assicura una buona distribuzione dei carichi e attenua il rumore di funzionamento. Per quanto riguarda il gioco radiale interno standard, garantisce un equilibrio ottimale tra precisione e tolleranza ai disallineamenti. Il suo design interno modificato ottimizza il contatto tra le sfere e le piste di rotolamento, riducendo l’usura e migliorando la durata.
Manutenzione:
Grazie alle sue flange di protezione, questo cuscinetto richiede meno manutenzione rispetto a un modello aperto, poiché è prelubrificato in fabbrica a vita. Si raccomandano tuttavia ispezioni periodiche per monitorare il rumore, la temperatura e le vibrazioni, al fine di individuare rapidamente eventuali anomalie o segni di malfunzionamento.
Tenuta:
Grazie alle flange in lamiera d’acciaio stampata, questo cuscinetto beneficia di un’efficace barriera contro le particelle di medie dimensioni. Questa configurazione riduce i rischi di contaminazione esterna e impedisce la dispersione del lubrificante, contribuendo così a prolungarne la durata.
Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno nell’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.
Vantaggi principali:
- Protezione efficace contro i contaminanti grazie alle flange in lamiera d’acciaio;
- Design interno ottimizzato per una migliore distribuzione dei carichi e una riduzione degli attriti;
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Gabbia in acciaio che garantisce robustezza e affidabilità;
- Facilità di installazione grazie a un design ben studiato.
Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato in diverse applicazioni industriali in cui la protezione dai contaminanti e un funzionamento fluido sono essenziali. È comunemente presente nei sistemi di trasporto, nelle attrezzature di movimentazione e nelle macchine utensili. Si trova anche nei motori elettrici, dove sostiene il rotore e riduce l’attrito. Nel settore automobilistico, equipaggia componenti quali alternatori, cambi e mozzi delle ruote, garantendo prestazioni durature. Questo cuscinetto è integrato anche negli elettrodomestici, come lavatrici, frigoriferi e aspirapolvere, dove è richiesto un funzionamento silenzioso e affidabile. Infine, viene impiegato nelle biciclette e nelle attrezzature sportive, in particolare nei mozzi delle ruote e nei pedali, per garantire un movimento fluido e limitare l’usura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x32x32 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 160..-a-2z |
| Regime di riferimento | 20000 rpm |
| Regime limite | 28500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2840 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5590 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore