Cuscinetto radiale a sfere SKF 6004-2RSH/GFJ, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6004-2RSH/GFJ
Rubix:999190200020253
EAN:07316575125301
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6004-2RSH/GFJ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6004-2RSH/GFJ


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per offrire una soluzione affidabile alle applicazioni che richiedono resistenza ai carichi radiali e assiali. Facile da installare, si distingue per la ridotta necessità di manutenzione e l’efficace protezione contro gli agenti contaminanti. Il suo design robusto e le guarnizioni in gomma di nuova generazione garantiscono una lunga durata anche in ambienti difficili.

Caratteristiche:
È progettato per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. Dotato di guarnizioni a labbro su entrambi i lati, questo cuscinetto offre un’eccellente tenuta e un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti. L’attrito moderato consente di raggiungere velocità elevate riducendo al minimo l’usura. Questo cuscinetto pre-lubrificato con grasso di qualità alimentare garantisce un funzionamento silenzioso grazie alla sua capacità di assorbire le vibrazioni. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una buona resistenza agli urti e una tolleranza ai carichi momentanei, contribuendo così alla sua affidabilità.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una fila è pre-lubrificato con un grasso a base di olio sintetico idrocarburico addensato con sapone di alluminio, certificato NSF H1 per il contatto con gli alimenti. Assicura una lubrificazione duratura ed efficace. Non è necessario rilubrificarlo. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare regolarmente la temperatura di esercizio e i livelli di vibrazione. Ispezioni periodiche del rumore possono aiutare a identificare rapidamente eventuali anomalie.

Tenuta:
Le guarnizioni a labbro in gomma RSH di questo cuscinetto SKF assicurano una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti. Queste guarnizioni sono realizzate in gomma acrilonitrile-butadiene, offrendo una tenuta efficace e un intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra -40 e +100 °C, con una tolleranza fino a 120 °C per brevi periodi. Questo tipo di guarnizione impedisce l’intrusione di particelle e trattiene il lubrificante all’interno, rendendola ideale per ambienti polverosi o umidi. Il suo design specifico le consente inoltre di resistere ai lavaggi ad alta pressione.

Informazioni sul marchio:
SKF è un’azienda leader a livello mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni per la gestione del movimento. Fondata nel 1907, si distingue per le sue continue innovazioni e il suo impegno verso la qualità. SKF offre un’ampia gamma di prodotti per numerosi settori industriali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la durata dei macchinari.

Punti di forza:
- Protezione efficace contro gli agenti contaminanti, adatto ad ambienti polverosi e umidi.
- Lubrificato con grasso di qualità alimentare per una manutenzione minima e una lunga durata.
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Funzionamento silenzioso grazie a un efficace assorbimento delle vibrazioni.

Applicazioni:
Viene utilizzato nei sistemi di trasporto, dove garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti polverosi. È inoltre molto apprezzato nelle macchine agricole e da costruzione per la sua resistenza alle condizioni estreme. Grazie alla sua lubrificazione compatibile con il contatto alimentare, può essere utilizzato nelle linee di confezionamento, imbottigliamento o smistamento. Nell’industria automobilistica, viene impiegato per differenziali, ponti di trasmissione e sistemi di sterzo. Si trova anche negli elettrodomestici, nelle macchine utensili e nei sistemi di guida, garantendo un utilizzo preciso e duraturo.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6004
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.