Cuscinetto radiale a sfere FAG 6418-M, Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 54 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6418-M
Rubix:160000000374767
Produttore:0191127690000
EAN:4012801206372
0191127690000-CUSCINETTO A SFERE 6418-M
Riepilogo info tecniche
Diametro interno90 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191127690000-CUSCINETTO A SFERE 6418-M


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni affidabili e costanti in diverse applicazioni industriali. Il suo design a una fila ottimizza il contatto tra le sfere e le piste di rotolamento, garantendo così una riduzione dell'attrito e dell'usura.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido è un modello a una fila di sfere, il che gli conferisce una buona capacità di carico e prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Si tratta di un cuscinetto aperto, ovvero privo di guarnizioni. La sua struttura utilizza materiali di alta qualità, in particolare una gabbia in lamiera d’acciaio, che migliora la resistenza all’usura e garantisce una durata prolungata.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è essenziale per garantire prestazioni ottimali. A causa del suo design aperto, si consiglia di effettuare controlli regolari.

Tenuta:
Poiché questo cuscinetto è privo di sistema di tenuta, è destinato all’uso in ambienti relativamente puliti. È importante che gli utenti adottino misure per limitare l’esposizione a contaminanti esterni, poiché ciò potrebbe comprometterne le prestazioni.

Punti di forza

• Struttura a una fila: consente una distribuzione uniforme dei carichi, aumentando la capacità di carico.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre una maggiore durata e resistenza all’usura, prolungando così la vita utile del cuscinetto.
• Struttura aperta: consente la dissipazione del calore, rendendo il cuscinetto adatto a condizioni di calore intenso.

Applicazioni

Questo cuscinetto è particolarmente adatto per macchine rotanti e attrezzature agricole. Essendo aperto, è più indicato per ambienti puliti in cui la presenza di agenti contaminanti è limitata. Gli utenti devono prestare attenzione alla protezione dalla polvere e dall’umidità per garantire la longevità del prodotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11700 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza54 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie64..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento4950 rpm
Regime limite5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r162000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr209000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
501,06 IVA esclusa
/ Unità
611,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.